Scala a libro con piattaforma, accessibile da un lato 5

Codice art.: 966272 5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 3,3 m
Altezza piattaforma senza corrimano 1,29 m
Larghezza piattaforma 380 mm
Profondità piattaforma 390 mm
Larghezza inferiore esterna 0,65 m
Profondità pioli / gradini 80 mm
Piano di appoggio si
Numero di gradini inclusa piattaforma 5
Corrimano 2
Protezione antiespansione 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza
Accessibilità su un lato
Peso 12 kg
Normativa EN 131
Principio "two hands free" si
Safer Step si
Tipo di prodotto Scala per piattaforme

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966272 5
EAN / GTIN 4003866416349
Codice del produttore 41634

Descrizione

Esecuzione:

Scala a libro con gradini ribordati profondi 80 mm. Grande piattaforma di lavoro con rivestimento in lamiera scanalata in alluminio (380×390 mm). Piano di appoggio in alluminio. Di serie con 2 corrimano per salire e scendere in modo sicuro. Stabilità ottimale grazie a 2 cinghie in perlon altamente resistenti come sicura della scala (a partire da 5 gradini).

Norma:

EN 131.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello