{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza scala | 1,43 m | |
Altezza di lavoro circa | 4,6 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 2,59 m | |
Larghezza piattaforma | 380 mm | |
Profondità piattaforma | 390 mm | |
Larghezza inferiore esterna | 0,8 m | |
Altezza montante | 73 mm | |
Profondità pioli / gradini | 80 mm | |
Piano di appoggio | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 10 | |
Corrimano | 2 | |
Protezione antiespansione | 2 cinghie in perlon ad elevata resistenza | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 20 kg | |
Normativa | EN 131 | |
Principio "two hands free" | si | |
Safer Step | si | |
Tipo di prodotto | Scala per piattaforme |
Codice articolo | 966272 10 | |
EAN / GTIN | 4003866404797 | |
Codice del produttore | 40479 |