{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 300 kg | |
Attributo del nome del prodotto | Larghezza gradini 600 mm | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,6 m | |
Piattaforma lunghezza | 400 mm | |
Profondità arco | 1.070 mm | |
Larghezza pioli / gradini | 600 mm | |
Inclinazione scala | 45 grado | |
Ruote | si | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 3 | |
Materiale | Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Accessibilità | monofronte | |
Peso | 34 kg | |
Norma | DIN EN ISO 14 122 | |
Principio "two hands free" | si | |
Tipo di prodotto | Scala con piattaforma |
Codice articolo | 966190 3 | |
EAN / GTIN | 4003866555215 | |
Codice del produttore | 40855521 |