Pedana a gradini, larghezza gradini 2

Codice art.: 966190 2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 300 kg
    Attributo del nome del prodotto Larghezza gradini 600 mm
    Altezza piattaforma senza corrimano 0,4 m
    Piattaforma lunghezza 400 mm
    Profondità arco 870 mm
    Larghezza pioli / gradini 600 mm
    Inclinazione scala 45 grado
    Ruote si
    Numero di gradini inclusa piattaforma 2
    Materiale Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti
    Esecuzione scaletta Gradino
    Accessibilità monofronte
    Peso 28,5 kg
    Norma DIN EN ISO 14 122
    Principio "two hands free" si
    Tipo di prodotto Scala con piattaforma

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966190 2
    EAN / GTIN 4003866555208
    Codice del produttore 40855520

    Descrizione

    Esecuzione:

    Montanti in profilati estrusi di alluminio altamente resistenti con cave a T per un agevole montaggio mediante viti. Corrimano e ringhiere per piattaforma non inclusi nella fornitura. Disponibili al n. art. 966196 e al n. art. 966198. Inclinazione scala 45°. Lunghezza piattaforma 400 mm. Pedata dei gradini in alluminio zigrinato. Con ruote sull’elemento di supporto.

    Norma:

    DIN EN ISO 14 122

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello