{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Combinazione di moduli | B+C | |
Altezza di lavoro | 2,4 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,4 m | |
Profondità della pedana | 0,8 m | |
Larghezza pioli / gradini | 555 mm | |
Profondità pioli / gradini | 250 mm | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 2 | |
Materiale | Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio | |
Esecuzione scaletta | Gradino | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso modulo singolo | 3,9 kg | |
Peso combinazione di moduli | 8,7 kg | |
Norm | DIN EN 14183 | |
Tipo di prodotto | Pedana di lavoro |
Codice articolo | 966150 C | |
EAN / GTIN | 4003866402625 | |
Codice del produttore | 40262 |