Pedana di lavoro modulo singolo A

Codice art.: 966150 A
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Portata scale 150 kg
    Combinazione di moduli A
    Altezza di lavoro 2,2 m
    Altezza piattaforma senza corrimano 0,2 m
    Profondità della pedana 0,3 m
    Larghezza pioli / gradini 555 mm
    Profondità pioli / gradini 250 mm
    Numero di gradini inclusa piattaforma 1
    Materiale Struttura in metallo leggero, gradini in lamiera scanalata di alluminio
    Esecuzione scaletta Gradino
    Accessibilità su un lato
    Peso modulo singolo 2,9 kg
    Norma DIN EN 14183
    Tipo di prodotto Pedana di lavoro

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 966150 A
    EAN / GTIN 4003866402618
    Codice del produttore 40261

    Descrizione

    Esecuzione:

    Struttura in metallo leggero estremamente stabile, resistente alla corrosione e agli agenti atmosferici. Gradini in lamiera grecata di alluminio 555×250 mm.
    Struttura modulare per configurazioni variabili e ampliabili.
    Moduli aggiuntivi in 4 diverse altezze.
    Come modulo base a due gradini con max. 3 gradini supplementari,adatta per l’impiego mobile. Possibilitàdi aggiungere moduli a partire dal moduloTipo B.

    Norma:

    DIN EN 14183.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello