Scala multiuso telescopica, in 4 parti 4X6

Codice art.: 966111 4X6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
20 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di pioli Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Lunghezza massima scala 6,4 m
Altezza lavoro scala a libro circa 4,4 m
Altezza lavoro scala ancoraggio circa 7,1 m
Lunghezza (ripiegate) 1,86 m
Larghezza (ripiegate) 0,78 m
Profondità (richiuse) 0,21 m
Numero di gradini 4×6
Esecuzione scaletta Pioli
Peso 22 kg
Normativa DIN EN 131-2
Tipo di prodotto Scala multiuso

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966111 4X6
EAN / GTIN 4003866413850
Codice del produttore 41385

Descrizione

Esecuzione:

Scala d’appoggio multifunzionale e scala a libro in un’unica soluzione. Altezza di lavoro regolabile in tutte le varianti con distanza tra i pioli di 280 mm. Giunzione piolo-montante mediante ribattuta di qualità ad alta resistenza. Dimensioni di trasporto compatte, struttura pieghevole per risparmiare spazio. Snodo lamellare di sicurezza in alluminio facile da utilizzare a innesto automatico. Regolazione sicura dell’altezza con 4 impugnature a trazione in alluminio pressofuso. Con bracci pieghevoli per l’utilizzo come scala d’appoggio a norma EN 131-1 (non per Dim. 4×3). I bracci possono essere ripiegati per risparmiare spazio per il trasporto o per l’utilizzo come scala a libro.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello