{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Lunghezza massima scala | 5,3 m | |
Altezza lavoro scala a libro circa | 3,85 m | |
Altezza lavoro scala ancoraggio circa | 6,05 m | |
Lunghezza (ripiegate) | 1,58 m | |
Larghezza (ripiegate) | 0,71 m | |
Profondità (richiuse) | 0,21 m | |
Numero di gradini | 4×5 | |
Esecuzione scaletta | Pioli | |
Peso | 18 kg | |
Normativa | DIN EN 131-2 | |
Tipo di prodotto | Scala multiuso |
Codice articolo | 966111 4X5 | |
EAN / GTIN | 4003866413843 | |
Codice del produttore | 41384 |