Scala d'appoggio 8

Codice art.: 966080 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Larghezza 400 mm
Lunghezza scala 2,08 m
Altezza di lavoro circa 3,05 m
Altezza montante 87 mm
Profondità pioli / gradini 85 mm
Numero di gradini 8
Materiale Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio
Esecuzione scaletta livello
Peso 5,8 kg
Norma DIN EN 131-2
Tipo di prodotto Scala di ancoraggio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966080 8
EAN / GTIN 4003866403783
Codice del produttore 40378

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e montanti in profilati estrusi di alluminio.
Gradini profondi 85 mm con zigrinatura antiscivolo efissaggio brevettato a 7 punti gradino-montante.
Particolarmente leggera e comoda da trasportare grazie alle travi corrimano liscie ed ergonomiche.
Larghezza esterna: 400 mm.

Norma:

DIN EN 131.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello