{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Larghezza | 400 mm | |
Lunghezza scala | 2,99 m | |
Altezza di lavoro circa | 3,9 m | |
Altezza montante | 87 mm | |
Profondità pioli / gradini | 85 mm | |
Numero di gradini | 12 | |
Materiale | Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Peso | 8,5 kg | |
Normativa | DIN EN 131-2 | |
Tipo di prodotto | Scala di ancoraggio |
Codice articolo | 966080 12 | |
EAN / GTIN | 4003866403820 | |
Codice del produttore | 40382 |