Scala di sicurezza senza staffa accessibile da un lato 3

Codice art.: 966005 3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
22 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero di gradini inclusa piattaforma Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata scale 150 kg
Altezza di lavoro circa 2,65 m
Altezza piattaforma senza corrimano 0,66 m
Larghezza inferiore esterna 0,57 m
Profondità pioli / gradini 205 mm
Numero di gradini inclusa piattaforma 3
Esecuzione scaletta livello
Accessibilità su un lato
Peso 7 kg
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 966005 3
EAN / GTIN 4003866414918
Codice del produttore 41491

Descrizione

Esecuzione:

Gradini e travi corrimano in profilati estrusi di alluminio. Pedate profonde 205 mm con zigrinatura antiscivolo. Posizione stabile grazie alla rigidità sotto carico e ai piedini antiscivolo della scala.

Norma:

DIN EN 14183.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello