{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata scale | 150 kg | |
Altezza di lavoro circa | 2,45 m | |
Altezza piattaforma senza corrimano | 0,44 m | |
Larghezza inferiore esterna | 0,55 m | |
Profondità pioli / gradini | 205 mm | |
Numero di gradini inclusa piattaforma | 2 | |
Esecuzione scaletta | livello | |
Accessibilità | su un lato | |
Peso | 4,7 kg | |
Tipo di prodotto | Scala di sicurezza richiudibile |
Codice articolo | 966005 2 | |
EAN / GTIN | 4003866414901 | |
Codice del produttore | 41490 |