Sedia girevole da lavoro Neon, skay simil-pelle, con rotelle, bassa, Colore: ORANGE

Codice art.: 965438 ORANGE
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Portata sedia 120 kg
Serie Neon
Esecuzione con rotelle
Larghezza seduta 470 mm
Altezza schienale 570 mm
Modalità regolazione altezza Leva di regolazione altezza
Esecuzione regolazione dell'altezza Molla a gas
Campo di regolazione altezza 450 mm - 620 mm
Campo di regolazione profondità seduta 420 mm - 480 mm
Materiale seduta Skay simil-pelle
Materiale basamento a stella Alluminio opaco termoverniciato
Colore materiale seduta nero
Colore nastro arancione
Esecuzione basamento a stella Set di rotelle
Regolazione schienale a contatto permanente no
Meccanica sincrona si
Supporto lombare si
Esecuzione struttura portante Basamento a stella con 5 punti di appoggio
Possibilità di adattamento coppia braccioli
Esecuzione ruote Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico
Normativa DIN 68877
Tipo di prodotto Sedia da lavoro girevole

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 965438 ORANGE
EAN / GTIN 4016849488479
Codice del produttore 9573-9588-MG01-3279
Manufacturer Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com

Descrizione

Esecuzione:

Sedia girevole da lavoro Neon con sistema di imbottiture intercambiabili. Gli elementi imbottiti vengono facilmente agganciati e fissati con un semplice clic. Con possibilità di regolazione ergonomica: movimento sincronizzato con regolazione del peso, regolazione dell'altezza della seduta mediante molla a gas di sicurezza, regolazione dell'inclinazione della seduta, regolazione della profondità della seduta, regolazione dell'altezza dello schienale. Con banda flessibile perimetrale in diversi colori.
Sedile e schienale con rivestimento in skay simil-pelle, comodi e morbidi. Lavabile e di facile manutenzione, insensibile ad oli e disinfettanti.

Norma:

DIN 68877

Accessori speciali:

Coppia di braccioli multifunzionali n. art. 965455.

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello