{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Portata sedia | 120 kg | |
Serie | Neon | |
Larghezza seduta | 470 mm | |
Altezza schienale | 570 mm | |
Modalità regolazione altezza | Leva di regolazione altezza | |
Esecuzione regolazione dell'altezza | Molla a gas | |
Campo di regolazione altezza | 450 mm - 620 mm | |
Campo di regolazione profondità seduta | 420 mm - 480 mm | |
Materiale seduta | Skay simil-pelle | |
Materiale basamento a stella | Alluminio opaco termoverniciato | |
Colore materiale seduta | nero | |
Colore nastro | blu | |
Esecuzione basamento a stella | Set di rotelle | |
Regolazione schienale a contatto permanente | no | |
Meccanica sincrona | si | |
Supporto lombare | si | |
Esecuzione struttura portante | Basamento a stella con 5 punti di appoggio | |
Possibilità di adattamento coppia braccioli | sì | |
Esecuzione ruote | Rotelle morbide per fondi duri, frenate in base al carico | |
Normativa | DIN 68877 | |
Tipo di prodotto | Sedia da lavoro girevole |
Codice articolo | 965438 BLUE | |
EAN / GTIN | 4016849549835 | |
Codice del produttore | 9573-9588-MG01-3277 |