Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 0,5 mm WHITE

Codice art.: 964956 WHITE
(CHF 3.24 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Materiale supporto Pellicola in PVC
    Massa adesiva Acrilato
    Colore bianco
    Lunghezza 30 m
    Larghezza 50 mm
    Spessore 0,5 mm
    Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 964956 WHITE
    EAN / GTIN 4005546999760
    Codice del produttore 1021-02

    Descrizione

    Esecuzione:

    Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo adatto all’utilizzo in ambienti interni.
    Per marcare in modo durevole passaggi pedonali e corsie all’interno di aziende e magazzini. Robusto e resistente all’abrasione. Resistenza allo scivolamento R9 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Spessore 0,5 mm. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

    Norma:

    DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello