Nastro di segnaletica antiscivolo per pavimenti Spessore 0,5 mm RED

Codice art.: 964956 RED
(CHF 3.22 / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale supporto Pellicola in PVC
Massa adesiva Acrilato
Colore rosso
Lunghezza 30 m
Larghezza 50 mm
Spessore 0,5 mm
Tipo di prodotto Nastro di segnaletica per pavimenti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 964956 RED
EAN / GTIN 4005546999784
Codice del produttore 1021-03

Descrizione

Esecuzione:

Nastro di segnaletica per pavimenti autoadesivo adatto all’utilizzo in ambienti interni.
Per marcare in modo durevole passaggi pedonali e corsie all’interno di aziende e magazzini. Robusto e resistente all’abrasione. Resistenza allo scivolamento R9 conformemente alle norme ASR 1.5/1,2 relative alle pavimentazioni. Spessore 0,5 mm. Adatto al passaggio di carrelli elevatori (purchè si evitino sterzate o frenate).

Norma:

DIN EN ISO 7010, ASR 1.3, ASR 1.5/1,2, DIN 51130.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello