Cassetta di trasporto impilabile zincata 2Z

Codice art.: 963386 2Z
Sconto
67.40 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Modello 2Z
Denominazione originale prodotto Serie 14/6
Capacità 38,4 l
Altezza 300 mm
Larghezza 321 mm
Profondità 477 mm
Dimensione nominale largh. 300 mm
Dimensione nominale prof. 450 mm
Portata 150 kg
Carico di impilaggio 1.200 kg
Materiale Lamiera di acciaio
Colore zincatura a fuoco
Tipo di maniglia Maniglia snodata
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati si
Tipo di prodotto Cassetta di trasporto impilabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963386 2Z
Codice del produttore 15890

Descrizione

Esecuzione:

In lamiera di acciaio per carichi pesanti.
Elevata portata di impilaggio.
Grande stabilità grazie al bordo di impilaggio spianato.
Zincato a fuoco. DIN EN ISO 1461.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello