{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 1 | |
Denominazione originale prodotto | Serie 14/6 | |
Capacità | 79 l | |
Altezza | 296 mm | |
Larghezza | 480 mm | |
Profondità | 660 mm | |
Dimensione nominale largh. | 450 mm | |
Dimensione nominale prof. | 630 mm | |
Portata | 250 kg | |
Carico di impilaggio | 2.500 kg | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | zincatura a fuoco | |
Tipo di maniglia | Maniglia snodata | |
Bordo di impilaggio spianato su 4 lati | si | |
Tipo di prodotto | Cassetta di trasporto impilabile |
Codice articolo | 963386 1 | |
EAN / GTIN | 4052939493718 | |
Codice del produttore | 8060 |