{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Modello | 2 | |
Denominazione originale prodotto | Serie 14/7 | |
Altezza | 200 mm | |
Larghezza | 322 mm | |
Profondità | 515 mm | |
Larghezza interna | 298 mm | |
Profondità interna | 450 mm | |
Materiale | Lamiera di acciaio | |
Colore | verniciato grigio-blu | |
Colore | verniciato grigio-blu | |
Predisposizione per coperchio | si | |
Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore | no | |
Predisposizione per finestrella | si | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | no | |
Impilabile | si | |
Possibilità di iscrizione | con cartellino | |
Arresto nei cassetti | no | |
Tipo di prodotto | Vaschetta a bocca di lupo |
Codice articolo | 963341 2 | |
EAN / GTIN | 4052939473802 | |
Codice del produttore | 6720 |