Vaschetta a bocca di lupo 1

Codice art.: 963341 1
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Modello 1
    Denominazione originale prodotto Serie 14/7
    Altezza 295 mm
    Larghezza 480 mm
    Profondità 720 mm
    Larghezza interna 448 mm
    Profondità interna 630 mm
    Materiale Lamiera di acciaio
    Colore verniciato grigio-blu
    Colore verniciato grigio-blu
    Predisposizione per coperchio si
    Predisposizione per codice EAN sul lato posteriore no
    Predisposizione per finestrella si
    Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
    Impilabile si
    Possibilità di iscrizione con cartellino
    Arresto nei cassetti no
    Tipo di prodotto Vaschetta a bocca di lupo

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 963341 1
    EAN / GTIN 4052939472447
    Codice del produttore 6650

    Descrizione

    Esecuzione:

    In lamiera di acciaio per sollecitazioni meccaniche elevate e notevole portata di impilaggio. Grande stabilità grazie alla precisa bordatura di impilaggio.
    Verniciatura grigio-blu.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello