Dispenser per cassetti, Numero dei cassetti: 8

Codice art.: 963255 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 435 mm
Larghezza 357 mm
Profondità 255 mm
Possibile suddivisione per cassetto 4 pz.
Numero dei cassetti 8
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Identificazione e classificazione

Codice articolo 963255 8
EAN / GTIN 5733439137584
Codice del produttore 137584
Produttore raaco Germany Handels GmbH, Admiralstraße 21, 28215 BREMEN, Deutschland, www.raaco.com

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Cassetto suddivisibile con bordo antiscivolamento in polipropilene che impedisce la caduta degli oggetti.
Per montaggio a muro e installazione in torri girevoli.

Collocamento:

Numero cassetti (largh.×prof.×h in mm): 8 pz.
(159×239×92)

Download & documenti

Prodotti correlati

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello