Dispenser per cassetti, Numero dei cassetti: 6

Codice art.: 963255 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero dei cassetti Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 435 mm
Larghezza 357 mm
Profondità 255 mm
Numero dei cassetti 6
Tipo di prodotto Astuccio per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 963255 6
EAN / GTIN 5733439137591
Codice del produttore 137591

Descrizione

Esecuzione:

Corpo in lamiera di acciaio galvanizzata, verniciato a polvere blu acciaio.
Cassetto suddivisibile con bordo antiscivolamento in polipropilene che impedisce la caduta degli oggetti.
Per montaggio a muro e installazione in torri girevoli.

Collocamento:

Numero cassetti (largh.×prof.×h in mm): 6 pz.
(320×240×57)

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello