{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Altezza | 46 mm | |
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 150 mm | |
Larghezza in E | 9 E | |
Profondità in E | 9 E | |
Possibilità di suddivisione | no | |
Numero di contenitori per riempire un cassetto di dim. 36×36 E | 16 | |
Per altezza frontalini dei cassetti | ≥ 75 mm | |
Materiale | Polistirolo | |
Colore | rosso | |
Maniglia | no | |
Predisposizione per coperchio | no | |
Predisposizione per finestrella | no | |
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa | no | |
Impilabile | no | |
Tipo di prodotto | Vaschetta per minuteria |
Codice articolo | 960650 46/3 | |
EAN / GTIN | 4045197334138 | |
Codice del produttore | 960650 46/3 |