Vaschetta per minuteria 46/2

Codice art.: 960650 46/2
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
102 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 46 mm
Larghezza 75 mm
Profondità 150 mm
Larghezza in E 4,5 E
Profondità in E 9 E
Possibilità di suddivisione no
Numero di contenitori per riempire un cassetto di dim. 36×36 E 32
Per altezza frontalini dei cassetti ≥ 75 mm
Materiale Polistirolo
Colore rosso
Maniglia no
Predisposizione per coperchio no
Predisposizione per finestrella no
Predisposizione per finestrella come divisorio per merce sfusa no
Impilabile no
Tipo di prodotto Vaschetta per minuteria

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960650 46/2
EAN / GTIN 8021776009204
Codice del produttore 960650 46/2

Descrizione

Esecuzione:

Vaschette in polistirolo resistente agli urti.

Uso:

Per custodire minuteria.

Nota:

Set di vaschette vedi n. art. 960190 e 960260960280, nonché n. art. 960371, 960379, 960432, 960435, 960445.

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Altezza / Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello