Conca in plastica rossa 4

Codice art.: 960620 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
432 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero suddivisioni Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili
Altezza 26 mm
Larghezza 150 mm
Profondità 150 mm
Larghezza in E 9 E
Profondità in E 9 E
Conche larghezza 34 mm
Divisorio 1 E = 17 mm
Separatori per passo conche 15 mm
Numero suddivisioni 4
Per altezza frontalini dei cassetti 50 e oltre mm
Per altezza frontalini dei cassetti 50 e oltre mm
Per cassetti larghezza in E 27E; 36E; 54E
Per cassetti profondità in E 27E; 36E
Materiale Plastica ABS
Colore rosso
Tipo di prodotto Conca

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960620 4
EAN / GTIN 4045197334015
Codice del produttore 960620 4

Descrizione

Esecuzione:

In plastica resistente agli urti (ABS), lato interno fessurato per la suddivisione, con separatori trasversali a incastro (passo 15 mm).

Uso:

16 conche singole bastano per un cassetto di Dim. 36×36 E. Per custodire utensili delicati.

Nota:

Assortimenti di conche vedi n. art. 960190, 960250, 960371, 960379, 960432, 960445.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello