{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili | |
Altezza | 26 mm | |
Larghezza | 150 mm | |
Profondità | 150 mm | |
Larghezza in E | 9 E | |
Profondità in E | 9 E | |
Conche larghezza | 46 mm | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Separatori per passo conche | 15 mm | |
Numero suddivisioni | 3 | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 50 e oltre mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 50 e oltre mm | |
Per cassetti larghezza in E | 27E; 36E; 54E | |
Per cassetti profondità in E | 27E; 36E | |
Materiale | Plastica ABS | |
Colore | rosso | |
Tipo di prodotto | Conca |
Codice articolo | 960620 3 | |
EAN / GTIN | 4045197334022 | |
Codice del produttore | 960620 3 |