{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Armadio per utensili; Armadio con ripiani | |
Altezza | 275 mm | |
Larghezza | 149 mm | |
Larghezza in E | 9 E | |
Divisorio | 1 E = 17 mm | |
Attacco a gomito per portacartellini | si | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 300 / 400 mm | |
Materiale | Alluminio | |
Fissaggio sul fondo del cassetto | con viti n. art. 960530 | |
Tipo di prodotto | Parete divisoria per cassetti |
Codice articolo | 960600 149 | |
EAN / GTIN | 4045197333964 | |
Codice del produttore | 960600 149 |