Divisore Altezza 98

Codice art.: 960540 98
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
90 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Armadio per utensili; Armadio con ripiani

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Armadio per utensili; Armadio con ripiani
Altezza 27 mm
Larghezza 98 mm
Larghezza in E 6 E
Divisorio 1 E = 17 mm
Attacco a gomito per portacartellini si
Per altezza frontalini dei cassetti 50 mm
Materiale Alluminio
Fissaggio sul fondo del cassetto con viti n. art. 960530
Tipo di prodotto Parete divisoria per cassetti

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960540 98
EAN / GTIN 4045197333490
Codice del produttore 960540 98

Descrizione

Esecuzione:

Alluminio

Uso:

Per l’ulteriore suddivisione personalizzata in abbinamento con i divisori fessurati da n. art. 960490 a 960520.

Nota:

Assortimenti di pareti fessurate / divisori in lamiera vedi n. art. 960200960240; 960300960360; 960372 −960378; 960380960440; 960438 − 960442; 960450960480.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello