Set di tappetini antiscivolo 5 pezzi

Codice art.: 960163
(CHF 214.90 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
7 pezzi in magazzino
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Esecuzione Ritaglio
Larghezza 490 mm
Profondità 520 mm
Spessore 2 − 3 mm
Materiale PES / fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati.
Superficie Aperto
Colore nero
Contenuto del set 5
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960163
EAN / GTIN 2050001854476
Codice del produttore 960163

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua).
Le disposizioni REACH sono soddisfatte. I tappetini non contengono sostanze estremamente preoccupanti(SVHC) con una percentuale di peso dello > 0,1%, conforme a RoHS.

Per:

Cassetti n. art. 920140, n. art. 933730, n. art. 933760, n. art. 934194 e cassetti dei banchi da lavoro n. art. 920000, n. art. 920010, n. art. 930950 − 933427, n. art. 933500933900, n. art. 934400934650 e n. art. 934100934170.
Per larghezza corpo 600 mm. Per misure interne cassetto 490×520 mm.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello