Set di tappetini antiscivolo 5 pezzi

Codice art.: 960153
(CHF 230.72 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
8 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Banco da lavoro

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Banco da lavoro
Esecuzione Ritaglio
Larghezza 320 mm
Profondità 520 mm
Spessore 2 − 3 mm
Materiale PES / fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati.
Superficie Aperto
Colore nero
Contenuto del set 5
Tipo di prodotto Tappetino antiscivolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 960153
EAN / GTIN 2050001854469
Codice del produttore 960153

Descrizione

Esecuzione:

Tappeto con struttura nodulare in PES/fibra di vetro con rivestimento in PVC espanso antiscivolo su ambo i lati. Elevata resistenza antiscivolo e antistrappo.

Norma:

DIN EN 597-1 / 6.4 (prova di infiammabilità); VDI 2700:2009 / foglio 15 / punto 11.3 (resistenza alla deformazione e all’impronta residua).
Le disposizioni REACH sono soddisfatte. I tappetini non contengono sostanze estremamente preoccupanti(SVHC) con una percentuale di peso dello > 0,1%, conforme a RoHS.

Per:

Cassetti n. art. 920140, n. art. 933730, n. art. 933760, n. art. 934194 e cassetti dei banchi da lavoro n. art. 920000, n. art. 920010, n. art. 930950 − 933427, n. art. 933500933900, n. art. 934400934650 e n. art. 934100934170.
Per larghezza corpo 430 mm. Per misure interne cassetto 320×520 mm.

Nota:

Nessuna azione aderente e antiscivolo in presenza di umidità.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello