{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Per l’arredamento industriale | Banco da lavoro | |
Altezza | 30 mm | |
Larghezza | 320 mm | |
Profondità | 520 mm | |
Conche larghezza | 50 mm | |
Divisorio | 1 E = 10 mm | |
Numero suddivisioni | 5 | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 60 e oltre mm | |
Per altezza frontalini dei cassetti | 60 e oltre mm | |
Per cassetti larghezza | 320 mm | |
Per cassetti profondità | 520 mm | |
Materiale | Polistirolo | |
Tipo di prodotto | Conca |
Codice articolo | 960120 | |
EAN / GTIN | 2050000986796 | |
Codice del produttore | 960120 |