Zoccolo laterale, Modello: 520

Codice art.: 958738 520
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
520
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 150 mm
Larghezza 520 mm
Per armadi guardaroba di profondità 520 mm
Esecuzione zoccolo laterale
Fissaggio zoccolo avvitare alla struttura portante--piedini
Tipo di prodotto Zoccolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958738 520
EAN / GTIN 4045197684431
Codice del produttore 958738 520

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera di rivestimento in acciaio di 0,9 mm da avvitare ai piedini degli armadi guardaroba.
Per la chiusura laterale degli armadi guardaroba.

Per:

Armadi guardaroba n. art. 958710958735 e n. art. 949011949018.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello