Zoccolo anteriore 800

Codice art.: 958737 800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino
Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 150 mm
Larghezza 800 mm
Per armadi guardaroba di larghezza 800 mm
Esecuzione zoccolo davanti, dietro
Fissaggio zoccolo avvitare alla struttura portante--piedini
Tipo di prodotto Zoccolo

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 958737 800
EAN / GTIN 4045197684417
Codice del produttore 958737 800

Descrizione

Esecuzione:

Lamiera di rivestimento in lamiera di acciaio di 0,9 mm da avvitare ai piedini degli armadi guardaroba.
Solo per la chiusura anteriore degli armadi guardaroba.

Per:

Armadi guardaroba n. art. 958710958735 e n. art. 949011949018.

Verniciatura:

Termoverniciato in grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello