Listello con scatole trasparenti, Scatola trasparente - tipo: ST5

Codice art.: 956875 ST5
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Scatola trasparente - tipo Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 170 mm
Larghezza 601 mm
Profondità 112 mm
Numero di scatole trasparenti 5
Scatola trasparente - tipo ST5
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Identificazione e classificazione

Codice articolo 956875 ST5
EAN / GTIN 4062406128364
Codice del produttore 956875 ST5
Produttore Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Uso:

Custodia per minuteria − ordinata e senza polvere.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Nel carrello

Al carrello
Al carrello