Listello con scatole trasparenti, Scatola trasparente - tipo: ST3

Codice art.: 956875 ST3
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Scatola trasparente - tipo Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 243 mm
Larghezza 601 mm
Profondità 165 mm
Numero di scatole trasparenti 3
Scatola trasparente - tipo ST3
Tipo di prodotto Mensola portavaschette

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 956875 ST3
EAN / GTIN 4062406128340
Codice del produttore 956875 ST3

Descrizione

Uso:

Custodia per minuteria − ordinata e senza polvere.

Per:

Da applicare sui pannelli forati □ 9×9 mm con passo da 37 mm.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello