Rialzo per UNI Tower L YELLOW

Codice art.: 955476 YELLOW
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Tower
Altezza 220 mm
Larghezza 752 mm
Profondità 542 mm
Colore giallo RAL 1021
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955476 YELLOW
EAN / GTIN 4062406585945

Descrizione

Esecuzione:

Rialzo per UNI Tower in lamiera di acciaio con parte superiore chiusa. Per la segnalazione ad es. della stazione di primo soccorso o della stazione di pulizia nonché per la messa a disposizione di utensili o dispositivi di protezione individuale.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Fornitura in componenti singoli, rialzo facile da montare.
I pittogrammi adatti (diverse applicazioni) si trovano al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori
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
    Modello Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello