Rialzo per UNI Tower L GREY

Codice art.: 955476 GREY
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Tower
    Altezza 220 mm
    Larghezza 752 mm
    Profondità 542 mm
    Colore antracite RAL 7016
    Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955476 GREY
    EAN / GTIN 4062406585990
    Codice del produttore 955476 GREY

    Descrizione

    Esecuzione:

    Rialzo per UNI Tower in lamiera di acciaio con parte superiore chiusa. Per la segnalazione ad es. della stazione di primo soccorso o della stazione di pulizia nonché per la messa a disposizione di utensili o dispositivi di protezione individuale.

    Verniciatura:

    Termoverniciato nel rispettivo colore.

    Nota:

    Fornitura in componenti singoli, rialzo facile da montare.
    I pittogrammi adatti (diverse applicazioni) si trovano al n. art. 955474.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello