Pannello di segnalazione per UNI Panel L e Z-Tower GREEN

Codice art.: 955444 GREEN
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Serie Panel
    Altezza 220 mm
    Larghezza 540 mm
    Profondità 30 mm
    Colore verde RAL 6037
    Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955444 GREEN
    EAN / GTIN 4062406584559
    Codice del produttore 955444 GREEN

    Descrizione

    Esecuzione:

    Pannello di segnalazione in lamiera di acciaio per il fissaggio su UNI Panel n. art. 955440 e UNI Z-Tower n. art. 955454 e 955455, rispettivamente di Dim. M e L.

    Verniciatura:

    Termoverniciato nel rispettivo colore.

    Nota:

    Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per pannelli di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello