Pannello di segnalazione per UNI Panel L e Z-Tower BLUE

Codice art.: 955444 BLUE
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Panel
Altezza 220 mm
Larghezza 540 mm
Profondità 30 mm
Colore blu RAL 5015
Tipo di prodotto Supporto di segnalazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955444 BLUE
EAN / GTIN 4062406584566
Codice del produttore 955444 BLUE

Descrizione

Esecuzione:

Pannello di segnalazione in lamiera di acciaio per il fissaggio su UNI Panel n. art. 955440 e UNI Z-Tower n. art. 955454 e 955455, rispettivamente di Dim. M e L.

Verniciatura:

Termoverniciato nel rispettivo colore.

Nota:

Pittogrammi adatti (diverse applicazioni) per pannelli di segnalazione disponibili al n. art. 955474.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello