Guida a parete Multifix 700 mm

Codice art.: 955350 700
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
5 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Altezza 83 mm
    Larghezza 700 mm
    Profondità 10 mm
    Portata 20 kg
    Peso 0,6 kg
    Tipo di prodotto Barra multifix

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 955350 700
    EAN / GTIN 4062406303235
    Codice del produttore 955350 700

    Descrizione

    Esecuzione:

    Guida multifunzionale in esecuzione a profondità ridotta in alluminio. Spessore della guida 10 mm. Adatta per il montaggio a muro. Per uso con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board. Le guide possono essere collegate l’una all’altra tramite il supporto da parete.

    Per:

    Montaggio a vite su pareti in muratura o in legno, lamiere in acciaio e piani di lavoro.

    Fornitura:

    Inclusi fissaggio a parete (viti, tasselli, pad adesivi) e cappucci laterali.
    Inclusi 2 supporti da parete.

    Nota:

    Sul binario Multifix i ganci e i supporti su piastra stretta non sono propriamente adatti.

    Download & documenti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello