Guida a parete Multifix 500 mm

Codice art.: 955350 500
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Altezza 83 mm
Larghezza 500 mm
Profondità 10 mm
Portata 20 kg
Peso 0,5 kg
Tipo di prodotto Barra multifix

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955350 500
EAN / GTIN 4062406303228
Codice del produttore 955350 500

Descrizione

Esecuzione:

Guida multifunzionale in esecuzione a profondità ridotta in alluminio. Spessore della guida 10 mm. Adatta per il montaggio a muro. Per uso con ganci e supporti Easyfix, vaschette a bocca di lupo, supporti magnetici e Shadow Board. Le guide possono essere collegate l’una all’altra tramite il supporto da parete.

Per:

Montaggio a vite su pareti in muratura o in legno, lamiere in acciaio e piani di lavoro.

Fornitura:

Inclusi fissaggio a parete (viti, tasselli, pad adesivi) e cappucci laterali.
Inclusi 2 supporti da parete.

Nota:

Sul binario Multifix i ganci e i supporti su piastra stretta non sono propriamente adatti. Versione non adatta per portautensili Tool-UNIT.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello