Esiste un’alternativa per questo articolo:

Set di espansi per 2 cassetti H1

Codice art.: 955061 H1
Sconto
476.50 CHF
Prezzo valido fino al 31 lug 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.
  • Per l’arredamento industriale: Carrelli portautensili per officina

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Per l’arredamento industriale Carrelli portautensili per officina
Per altezza frontalini dei cassetti 75 mm; 125 mm; 200 mm
Esecuzione per cassetti dei carrelli per officina
Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 955061 H1
Codice del produttore 955061 H1

Descrizione

Esecuzione:

Assortimenti di utensili in alloggiamenti sagomati in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è resistente all’olio e impermeabile. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto grigio mette subito in evidenza gli utensili mancanti.
Gli alloggiamenti in espanso rigido riempiono 1/4 (10 G × 8 G o 250 × 200 mm) o 1/2 (20 G × 8 G o 500 × 200 mm) della superficie utile dei cassetti.

Per:

Carrelli portautensili GARANT per officina con cassetti a estrazione totale e un passo da 20 G × 16 G o 500 × 400 mm (larghezza × profondità).
Carrello per officina n. art. 914520914582.

Fornitura:

Set di chiavi combinate n. art. 952435 Dim. 19: 1 pz.
Set di giraviti n. art. 953444 Dim. 11: 1 pz.
Set di pinze n. art. 954207 Dim. 5: 1 pz.
Set di chiavi a bussola n. art. 953704 Dim. 20: 1 pz.
Set di chiavi maschio piegate esagonali n. art. 953147 Dim. 17: 1 pz.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello