Set di chiavi a bussola da 1/2 e 1/4 pollice 41

Codice art.: 953860 41
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 10×24
  • Quadro di manovra femmina: 1/4; 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 10×24
    Quadro di manovra femmina 1/4 pollici; 1/2 pollici
    Larghezza 250 mm
    Profondità 600 mm
    Larghezza in G 10
    Profondità in G 24
    Numero degli utensili 41
    Esecuzione con chiave a bussola
    Peso 4,193 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 953860 41
    EAN / GTIN 4062406097653
    Codice del produttore 953860 41

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 953860: 1 pz.
    Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631020 Dim. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 13: cad. 1 pz.
    Bussola esagonale HOLEX da 1/4 pollici n. art. 631720 Dim. 3; 4; 5: cad. 1 pz.
    Cricchetto HOLEX 1/4 pollice n. art. 632090 Dim. 1/4: 1 pz.
    Prolunga HOLEX da 1/4 pollici n. art. 632420 Dim. 50; 150: cad. 1 pz.
    Impugnatura HOLEX da 1/4 pollice n. art. 632840 Dim. 150: 1 pz.
    Impugnatura a T HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633029 Dim. 116: 1 pz.
    Snodo cardanico HOLEX da 1/4 pollici n. art. 633520 Dim. 1/4: 1 pz.
    Cricchetto HOLEX 1/2 pollice n. art. 640190 Dim. 1/2: 1 pz.
    Prolunga HOLEX da 1/2 pollice n. art. 641020 Dim. 125; 250: cad. 1 pz.
    Impugnatura a T HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641320 Dim. 295: 1 pz.
    Snodo cardanico HOLEX da 1/2 pollici n. art. 641620 Dim. 1/2: 1 pz.
    Bussola poligonale HOLEX da 1/2 pollici n. art. 642120 Dim.; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32: cad. 1 pz.
    Bussola esagonale HOLEX da 1/2 pollice n. art. 643220 Dim. 6; 8; 10; 12; 14: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello