Set di giraviti sferopoliedrici esagonali 6

Codice art.: 952835 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Numero degli utensili Prezzo unitario IVA incl.
  • Forma in espanso rigido LD45, spessore: 30
  • Riempimento di un cassetto in G: 6×16

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Forma in espanso rigido LD45, spessore 30 mm
    Riempimento di un cassetto in G 6×16
    Larghezza 150 mm
    Profondità 400 mm
    Larghezza in G 6
    Profondità in G 16
    Numero degli utensili 6
    Esecuzione con giraviti
    Peso 0,487 kg
    Tipo di prodotto Inserto in espanso rigido

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 952835 6
    EAN / GTIN 4062406154646
    Codice del produttore 952835 6

    Descrizione

    Esecuzione:

    Assortimenti standard di utensili in alloggiamenti in espanso rigido bicolore in PE. La struttura non porosa dell’espanso è impermeabile e resistente agli oli. Strato superiore color antracite, quello inferiore di contrasto color grigio mette in evidenza gli utensili mancanti.

    Fornitura:

    Inserto in espanso rigido vuoto n. art. 952001 Dim. 952835: 1 pz.
    Giravite sferopoliedrico esagonale HOLEX n. art. 627511 Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8: cad. 1 pz.

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello