Giravite sferopoliedrico esagonale, con impugnatura robusta, Esagono: 8mm

Codice art.: 627511 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Esagono 8 mm
Lunghezza lama 150 mm
Lunghezza complessiva 257 mm
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 627511 8
EAN / GTIN 4045197951120
Codice del produttore 627511 8

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale diritto con testa sferoidale.
Robusta impugnatura in multicomponente. Nocciolo resistente agli urti per momenti torcenti elevati. Lama in acciaio al cromo-vanadio, superficie cromata.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello