Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati 30X20

Codice art.: 951972 30X20
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 750 mm
Profondità 500 mm
Larghezza in G 30
Profondità in G 20
Altezza sponda di contenimento 25 mm
Spessore tappetino in gomma scanalata 3 mm
Tipo di prodotto Piano di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951972 30X20
EAN / GTIN 4062406770259
Codice del produttore 951972 30X20

Descrizione

Esecuzione:

Piano di copertura e di appoggio con tappetino in gomma scanalata, ideale per cassettiere per utensili e armadi.
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati, colore nero, incluso tappetino in gomma scanalata. Sponda di contenimento, altezza 25 mm.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Download & documenti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello