Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati 24X28

Codice art.: 951972 24X28
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
0 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 600 mm
Profondità 700 mm
Larghezza in G 24
Profondità in G 28
Altezza sponda di contenimento 25 mm
Spessore tappetino in gomma scanalata 3 mm
Tipo di prodotto Piano di copertura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951972 24X28
EAN / GTIN 4062406773311
Codice del produttore 951972 24X28

Descrizione

Esecuzione:

Piano di copertura e di appoggio con tappetino in gomma scanalata, ideale per cassettiere per utensili e armadi.
Piano di copertura in lamiera di acciaio con sponde di contenimento su 4 lati, colore nero, incluso tappetino in gomma scanalata. Sponda di contenimento, altezza 25 mm.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Download & documenti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Seleziona la variante e la quantità

    Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello