Rivestimento in PVC morbido trasparente, resistente all’olio 2000 mm

Codice art.: 951961 2000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
6 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Caratteristiche del materiale: resistente agli oli

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche del materiale resistente agli oli
Esecuzione Ritaglio
Denominazione originale prodotto Rib ’n’ Roll P3™ broad rib
Larghezza 2.000 mm
Profondità 750 mm
Spessore 3 mm
Materiale PVC morbido
Colore trasparente
Privo di siliconi si
Tipo di prodotto Tappetino di protezione per superfici di lavoro

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951961 2000
EAN / GTIN 2050002018938
Codice del produttore 759S1250BL

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino di lavoro flessibile in PVC morbido trasparente, resistente all’olio.

Uso:

Per proteggere i banchi da lavoro e le superfici di appoggio da sporco e danni. Senza silicone.

Nota:

Tolleranze dimensionali a norma DIN 7715 Parte 5 P2.

Download & documenti

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello