{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Caratteristiche del materiale | resistente agli oli | |
Esecuzione | Ritaglio | |
Denominazione originale prodotto | Rib ’n’ Roll P3™ broad rib | |
Larghezza | 1.500 mm | |
Profondità | 750 mm | |
Spessore | 3 mm | |
Materiale | PVC morbido | |
Colore | trasparente | |
Privo di siliconi | si | |
Tipo di prodotto | Tappetino di protezione per superfici di lavoro |
Codice articolo | 951961 1500 | |
EAN / GTIN | 2050002018921 | |
Codice del produttore | 759S1070BL |