Tappetino per cassetti, Dimensioni in G: 36X16

Codice art.: 951830 36X16
(CHF 56.81 / 1 Square metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
14 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Dimensioni in G Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza 900 mm
Profondità 400 mm
Larghezza in G 36
Profondità in G 16
Spessore 2 mm - 4 mm
Per cassetti in G 36×16G
Tipo di prodotto Tappetino retinato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 951830 36X16
EAN / GTIN 4062406180676
Codice del produttore 951830 36X16

Descrizione

Esecuzione:

Tappetino GridLine in gomma naturale da inserire all’interno dei cassetti.
Lo speciale sistema a griglia GridLine impedisce il rotolamento dei componenti di forma cilindrica e serve per far aderire al tappetino le vaschette per minuteria easyPick n. art. 951210, n. art. 951251 e n. art. 951265 e le conche n. art. 951415 e n. art. 951425. Spessore del tappetino: 2 mm nelle scanalature, 4 mm nelle parti rialzate.

Norma:

Le disposizioni REACH sono soddisfatte.

Download & documenti

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello